• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cache-oreilles 3M™ PELTOR™ Optime™ I

Réf.: 7000103737
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Casques antibruit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000103737
EAN / GTIN 04046719357666
Réf. fabricant 7000103737
Article hors catalogue L01110 371

Description

Exécution:

Couleur du produit: Hi-Viz
Poids faible;Adaptation parfaite à la forme de la tête;L'ajustement étanche de la capsule protège des fuites;Rempli d'une combinaison unique de liquide et de mousse;Rétablissement de l'hygiène & des performances d'isolation sans nouvel achat
Grand confort et meilleure combinaison possible avec d'autres EPI;Protection grâce à une assise sûre de la capsule;Bonne dissipation de la chaleur;Hygiénique;Économique
Protection grâce à un positionnement sûr de la capsule
Économique

Description:

Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I sont nos protections auditives innovantes et légères qui réduisent les niveaux sonores jusqu'à 27 dB. Elles sont dotées d'une couleur haute visibilité et leur conception profilée les rend faciles à combiner avec d'autres équipements de sécurité. Quant à leurs larges coussinets souples et confortables, ils réduisent la pression autour des oreilles.

Caractéristique(s):

Réduit les niveaux sonores jusqu'à 27 dB
Conception profilée qui se combine facilement avec d'autres équipements de sécurité
Anneaux d'étanchéité remplis d'une combinaison unique de liquide et de mousse
Grand espace à l'intérieur des coquilles qui aide à réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité
Coussinets souples et larges qui aident à réduire la pression autour des oreilles
Coussinets et inserts en mousse disponibles sous forme de kits d'hygiène
Modèle avec serre-tête
Couleur haute visibilité pour une visibilité accrue
Pour les environnements industriels à bruit modéré, tels que les ateliers, les ateliers de tôlerie et les imprimeries

Remarque(s):

Adaptées aux activités extérieures, telles que la tonte de la pelouse ou la taille de haie