Pastille micro abrasive 3M™ Trizact™ Finesse-it™ 464LA , 31.75 mm x NH, A5

Réf.: 7000103644
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque double-face

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000103644
    EAN / GTIN 50051111562883
    Réf. fabricant 7000103644

    Description

    Exécution:

    Levels defects quickly
    Minimizes processing steps
    Easy to buff to a high gloss finish
    Convenient disc roll form
    Removes most common defects in 2-3 seconds for improved productivity

    Description:

    Le disque film 464LA 3M™ Trizact™ Finesse-it™ comporte une topographie de surface révolutionnaire qui canalise les débris de ponçage vers l'extérieur du disque, réduisant ainsi significativement les risques de charge et prolongeant ainsi la durée de vie du disque.

    Caractéristique(s):

    Les abrasifs 3M™ Trizact™ demeurent aiguisés pour une finition constante et des résultats de qualité continue
    Les produits idéaux pour le processus de rectification de défauts de peinture en deux étapes pour finition d’automobiles
    L'abrasif 3M™ Trizact™ à découpe rapide pour des résultats et des disques homogènes
    Rédustion du rique de charge
    Élimine les dommages de surface les plus courants en 2 à 3 secondes pour une productivité accrue.

    Remarque(s):

    À utiliser dans le cadre de la procédure 3M en deux étapes de correction des défauts de peinture pour les finitions automobiles.
    Obtenez des résultats réguliers en réparation et égalisation de la peinture, des défauts des vernis et du plastique et la finition