• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Capot Rétractable à Froid PST CRC RF 11-20 EC-1

Réf.: 7000100907
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Manchon de câble

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000100907
EAN / GTIN 50051138524406
Réf. fabricant 7000100907
Article hors catalogue L01310 1889

Description

Exécution:

Couleur du produit : noir
Bonne stabilité thermique (température d'application : max. 90°C, brièvement max. 130°C)
Longueur totale : 65 mm
Résistant à divers produits chimiques et à l'ozone
Haute élasticité à long terme

Description:

Les capots rétractables à froid 3M™ de la série EC sont des manchons tubulaires en caoutchouc à extrémité fermée qui sont expansés en usine et chargés sur un mandrin amovible. Lorsqu'il est positionné sur l'extrémité d'un câble, d'un tuyau ou d'un autre objet cylindrique, le mandrin est retiré pour fournir une bonne étanchéité aux intempéries. Quatre capots différents sont disponibles pour s'adapter à une large gamme de diamètres allant de 11,7 mm à 84,3 mm.

Caractéristique(s):

Manchons tubulaires en caoutchouc EPDM avec extrémités fermées sur une spirale de support amovible
Résistant à l'eau, aux bases, aux acides, à l'abrasion et à l'ozone
Etanchéité à l'humidité et protection physique des câbles et des tuyaux
Fabriqué à partir de caoutchouc EPDM qui ne contient ni chlorures ni soufre
Montage simple et rapide sans outils
Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE

Remarque(s):

Pour protéger les câbles, les tuyaux et autres objets cylindriques contre la pénétration de saleté, d'humidité et contre les dommages mécaniques