• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ HDT-AN Gaine Thermorétractable Paroi épaisse ø105/26 noire 1 mètre

Réf.: 7000099384
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Manchon de câble

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000099384
EAN / GTIN 08712403573419
Réf. fabricant 7000099384

Description

Exécution:

Couleur du produit : noir
Sans halogène
Longueur totale : 1 m
Gaine thermorétractable robuste en polyoléfine réticulée par rayonnement
Diamètre et taux de rétrécissement conformes à la norme DIN 47640

Description:

La gaine 3M™ HDT-AN est une gaine thermorétractable à paroi épaisse en polyoléfine dotée d'une colle thermofusible. Le taux de rétraction va jusqu'à 4/1, la température minimale de rétraction est de 135 °C et la température de fonctionnement va de -55 à +130 °C. Bonne résistance aux produits chimiques. Étanchéité IP 68. Conforme à la directive RoHS et sans halogène.

Caractéristique(s):

Conforme à RoHs
Taux de rétraction élevé
Bonne propriété d'isolation électrique
Bonne résistance aux produits chimiques
Couche adhésive intégrée
Résistant aux UV

Remarque(s):

Pour l'isolation résistante au vieillissement, aux UV et à l'humidité de câbles en plastique et de câbles de masse et comme gaine extérieure pour les garnitures de câbles de commande.