Exécution:
Couleur du produit : noir
Sans halogène
Longueur totale : 1 m
Gaine thermorétractable robuste en polyoléfine réticulée par rayonnement
Diamètre et taux de rétrécissement conformes à la norme DIN 47640
Description:
La gaine 3M™ HDT-AN est une gaine thermorétractable à paroi épaisse en polyoléfine dotée d'une colle thermofusible. Le taux de rétraction va jusqu'à 4/1, la température minimale de rétraction est de 135 °C et la température de fonctionnement va de -55 à +130 °C. Bonne résistance aux produits chimiques. Étanchéité IP 68. Conforme à la directive RoHS et sans halogène.
Caractéristique(s):
Conforme à RoHs
Sans halogène
Taux de rétraction élevé
Bonne propriété d'isolation électrique
Bonne résistance aux produits chimiques
Couche adhésive intégrée
Résistant aux UV
Remarque(s):
Pour l'isolation résistante au vieillissement, aux UV et à l'humidité de câbles en plastique et de câbles de masse et comme gaine extérieure pour les garnitures de câbles de commande.