Exécution:
Couleur du produit : gris
Rétraction rapide
Longueur totale : 1 m
Haute résistance au vieillissement
Conforme à la directive RoHS
Description:
La gaine thermorétractable GTI 3000 est particulièrement appropriée pour de nombreuses applications industrielles et d’installation.
Caractéristique(s):
Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles.
Offre une protection contre le rétrécissement et une décharge de traction des fils, des soudures, des bornes et des raccordements.
Convient comme couvercle de protection léger pour les faisceaux de câbles, pour l'identification et le regroupement des fils et pour l'emballage des composants.
Fabriqué en polyoléfine flexible
Résistance à la température de -55 à 135 °C.
Sans halogène
Remarque(s):
Pour l'isolation flexible, résistante au vieillissement et le marquage par couleur