3M™ GTI-3000 gaine thermorétractable 3:1 ø avant rétreint 18 mm Bleu

Réf.: 7000099216
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Référence article 7000099216
    EAN / GTIN 08712403567852
    Réf. fabricant 7000099216
    Article hors catalogue L01310 1600

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit : bleu
    Rétraction rapide
    Longueur totale : 1 m
    Haute résistance au vieillissement
    Conforme à la directive RoHS

    Description:

    La gaine thermorétractable 3M™ GTI-3000 est une gamme de gaines thermorétractables RoHS à paroi mince, souples, en polyoléfine réticulée sans halogène. La gaine GTI 3000 offre une bonne isolation dans diverses applications industrielles. Elle convient également aux applications de marquage et d'identification de câbles. Les gaines GTI 3000 ont un taux de rétreint de 3:1 et sont disponibles dans les couleurs suivantes : transparent, noir, rouge, jaune, bleu, blanc, vert, gris et vert/jaune.

    Caractéristique(s):

    Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles.
    Offre une protection contre le rétrécissement et une décharge de traction des fils, des soudures, des bornes et des raccordements.
    Convient comme couvercle de protection léger pour les faisceaux de câbles, pour l'identification et le regroupement des fils et pour l'emballage des composants.
    Fabriqué en polyoléfine flexible
    Résistance à la température de -55 à 135 °C.
    Sans halogène

    Remarque(s):

    Pour l'isolation flexible, résistante au vieillissement et le marquage par couleur