3M™ GTI-3000 gaine thermorétractable 2:1 ø avant rétreint 76.0 mm Noir

Réf.: 7000099207
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Référence article 7000099207
    EAN / GTIN 08712403567760
    Réf. fabricant 7000099207
    Article hors catalogue L01310 1920

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit : noir
    Flexible après l'assemblage
    Longueur totale : 1 m

    Description:

    Les gaines thermorétractables 3M™ GTI sont une gamme de gaines thermorétractables RoHS flexibles. Les tubes ont une paroi ignifugée en polyoléfine réticulée. Ils sont conçus pour fournir des performances fiables pour les épissures, les connexions et les terminaisons électriques jusqu'à 600 V. Les gaines thermorétractables GTI sont disponibles dans de nombreuses couleurs et tailles différentes, avec un taux de rétreint de 2:1. Ce kit de gaine thermorétractable GTI est fourni dans une boîte de tri pratique (taille 270 mm x 160 mm x 60 mm).

    Caractéristique(s):

    Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles.
    Offre une protection contre le rétrécissement et une décharge de traction des fils, des soudures, des bornes et des raccordements.
    Convient pour les gaines légères de faisceaux de câbles, les gaines résistantes au feu, les identifications de câbles, les faisceaux de câbles et les emballages de composants.
    Fabriqué en polyoléfine flexible
    Résistance à la température de -55 à 135 °C.
    Ignifugé

    Remarque(s):

    Pour une isolation flexible et résistante au vieillissement