3M™ GTI-3000 gaine thermorétractable 2:1 ø avant rétreint 51.0 mm Noir

Réf.: 7000099205
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000099205
EAN / GTIN 08712403567708
Réf. fabricant 7000099205
Article hors catalogue L01310 1596

Description

Exécution:

Couleur du produit : noir
Flexible après l'assemblage
Longueur totale : 1 m

Description:

Les gaines thermorétractables 3M™ GTI sont une gamme de gaines thermorétractables RoHS flexibles. Les tubes ont une paroi ignifugée en polyoléfine réticulée. Ils sont conçus pour fournir des performances fiables pour les épissures, les connexions et les terminaisons électriques jusqu'à 600 V. Les gaines thermorétractables GTI sont disponibles dans de nombreuses couleurs et tailles différentes, avec un taux de rétreint de 2:1. Ce kit de gaine thermorétractable GTI est fourni dans une boîte de tri pratique (taille 270 mm x 160 mm x 60 mm).

Caractéristique(s):

Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles.
Offre une protection contre le rétrécissement et une décharge de traction des fils, des soudures, des bornes et des raccordements.
Convient pour les gaines légères de faisceaux de câbles, les gaines résistantes au feu, les identifications de câbles, les faisceaux de câbles et les emballages de composants.
Fabriqué en polyoléfine flexible
Résistance à la température de -55 à 135 °C.
Ignifugé

Remarque(s):

Pour une isolation flexible et résistante au vieillissement