3M™ HSR-3000 gaine thermorétractable en dévidoir 3:1 ø avant rétreint 6mm grise 10m

Réf.: 7000099167
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 15 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000099167
EAN / GTIN 08712403550144
Réf. fabricant 7000099167

Description

Exécution:

Couleur du produit: Gris
Haute résistance au vieillissement
Longueur totale: 10 m
Très souple
Conforme RoHS

Description:

La gamme HSR Thermorétractable (en dévidoir) a été spécialement développée pour couvrir un grand nombre d’applications industrielles, telles que: isolationd de fils basse tension, identification, protection contre l’abrasion de tubes, tuyaux, etc. La gaine thermorétractable paroi mince est produite à partir de polyoléfine téticulée

Caractéristique(s):

Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour différentes applications industrielles
Offre une protection contre le rétrécissement et une décharge de traction des fils, des points de soudure, des bornes et des raccordements
Convient comme protection légère pour les faisceaux de câbles, pour l'identification et le regroupement des fils et pour l'emballage des composants.
Fabriqué en polyoléfine flexible
Résiste à des températures de -55 à 135 °C.
Sans halogène, conçu pour les applications 600 V

Remarque(s):

Pour l'isolation électrique et le marquage des connexions

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop