3M™ HSR-3000 gaine thermorétractable en dévidoir 3:1 ø avant rétreint 9mm jaune 7m

Réf.: 7000099150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 15 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 7000099150
    EAN / GTIN 08712403549971
    Réf. fabricant 7000099150
    Article hors catalogue L01310 1634

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Jaune
    Haute résistance au vieillissement
    Longueur totale: 7 m
    Très souple
    Conforme RoHS

    Description:

    La gamme HSR Thermorétractable (en dévidoir) a été spécialement développée pour couvrir un grand nombre d’applications industrielles, telles que: isolationd de fils basse tension, identification, protection contre l’abrasion de tubes, tuyaux, etc. La gaine thermorétractable paroi mince est produite à partir de polyoléfine téticulée

    Caractéristique(s):

    Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour différentes applications industrielles
    Offre une protection contre le rétrécissement et une décharge de traction des fils, des points de soudure, des bornes et des raccordements
    Convient comme protection légère pour les faisceaux de câbles, pour l'identification et le regroupement des fils et pour l'emballage des composants.
    Fabriqué en polyoléfine flexible
    Résiste à des températures de -55 à 135 °C.
    Sans halogène, conçu pour les applications 600 V

    Remarque(s):

    Pour l'isolation électrique et le marquage des connexions