• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ HSR-3000 gaine thermorétractable en dévidoir 3:1 ø avant rétreint 6mm noire 10m

Réf.: 7000099137
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000099137
EAN / GTIN 08712403549827
Réf. fabricant 7000099137
Article hors catalogue L01310 1125

Description

Exécution:

Couleur du produit : noir
Haute résistance au vieillissement
Longueur totale : 10 m
Hautement flexible
Conforme à RoHs

Description:

La gaine thermorétractable 3M™ HSR-3000 est une gamme de gaines thermorétractables RoHS à paroi mince, souples, en polyoléfine réticulée sans halogène. La gaine HSR 3000 offre une bonne isolation dans diverses applications industrielles. Elle convient également aux applications de marquage et d'identification de câbles. Les gaines HSR 3000 ont un taux de rétreint de 3:1 et sont disponibles dans les couleurs suivantes : transparent, noir, rouge, jaune, bleu, blanc, vert, gris et vert/jaune.

Caractéristique(s):

Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles.
Offre une protection contre le rétrécissement et une décharge de traction des fils, des soudures, des bornes et des raccordements.
Convient comme couvercle de protection léger pour les faisceaux de câbles, pour l'identification et le regroupement des fils et pour l'emballage des composants.
Fabriqué en polyoléfine flexible
Résistance à la température de -55 à 135 °C.
Sans halogène, conçu pour les applications 600 V

Remarque(s):

Pour l'isolation électrique et le marquage des connexions