3M™ SFTW-202 gaine thermorétractable auto-extinguible en rouleau 2:1 ø avant rétreint 12.7mm vert/jaune 50m

Réf.: 7000099123
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 7000099123
    EAN / GTIN 08712403543580
    Réf. fabricant 7000099123

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit : jaune// vert
    Taux de rétraction : 2:1
    longueur totale : 50 m
    Flexible
    Résistant à la corrosion du cuivre

    Description:

    Les gaines thermorétractables 3M™ SFTW 202A sont une gamme de gaines thermorétractables RoHS flexibles. Les gaines ont une paroi retardatrice de flamme en polyoléfine. Elles sont conçues pour fournir des performances fiables pour les épissures, les connexions et les terminaisons électriques jusqu'à 600 V. Les gaines thermorétractables SFTW-202A sont disponibles dans de nombreuses couleurs et tailles différentes, avec un taux de rétreint de 2:1.

    Caractéristique(s):

    Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles.
    Offre une protection contre le rétrécissement et une décharge de traction des fils, des soudures, des bornes et des raccordements.
    Convient comme couvercle de protection léger pour les faisceaux de câbles, pour l'identification et le regroupement des fils et pour l'emballage des composants.
    Fabriqué en polyoléfine flexible
    Résistance à la température de -55 à 135 °C.
    Tuyau ignifugé, conçu pour des applications à 600 V
    Bonne résistance chimique
    Auto-extinguible
    Résistant à l'attaque de champignons
    Matériau du tuyau : polyoléfine, hautement flexible

    Remarque(s):

    Isolation électrique
    Protection contre les influences mécaniques
    Marquage de couleur