Exécution:
Couleur du produit : jaune// vert
Haute résistance au vieillissement
Longueur totale : 3.5 m
Conforme RoHS
Disponible en plusieurs couleurs pour le marquage
Description:
Le dévidoir noir pour gaine thermorétractable 3M™ HSR contient une gaine thermorétractable en polyoléfine à paroi mince. Le taux de rétraction est de 2/1, la température minimale de rétraction est de 120 °C et la température de fonctionnement va de -55 à +135 °C. La gaine HSR conforme à la directive RoHS, ignifuge et autoextinguible présente une bonne résistance chimique.
Caractéristique(s):
Rapport de rétraction 2:1
Haute résistance au vieillissement
Hautement flexible
Conforme à RoHs
Ignifugé
Remarque(s):
Pour l'isolation électrique et le marquage des connexions