Exécution:
Couleur du produit: Noir
Taux de rétrécissement : 2:1
Longueur totale: 25 m
Largeur totale: 19 mm
Résistant à la corrosion du cuivre
Description:
La gaine 3M™ NTW-H est une gaine thermorétractable élastomère très flexible, de hautes performances, de couleur noire.
Caractéristique(s):
Plage de température : -75°C - +150°C
Taux de rétraction : 2:1
Gamme de diamètres de 3.2 mm à 102.0 mm
Très grande flexibilité
Résistant à la corrosion du cuivre
Grande flexibilité à basse température
Bonne résistance chimique, très bonne résistance à l'essence
Auto-extinguible
Retardateur de flamme Décabromodiphényléther (DécaBDE) libre
Matériau du tuyau : élastomère
Remarque(s):
Protection mécanique et électrique en cas de sollicitation accrue