3M™ NTW-H gaine thermorétractable en dévidoir 2:1 ø avant rétreint 12.7mm noire 25m

Réf.: 7000099039
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 7000099039
    EAN / GTIN 08712403062197
    Réf. fabricant 7000099039

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit : noir
    Taux de rétraction : 2:1
    Longueur totale : 25 m
    Très flexible
    Résistant à la corrosion du cuivre

    Description:

    La gaine 3M™ NTW-H est une gaine thermorétractable élastomère très flexible, de hautes performances, de couleur noire.

    Caractéristique(s):

    Plage de température : -75°C - +150°C
    Plage de diamètres de 3.2 mm à 102.0 mm
    Très grande flexibilité
    Grande flexibilité à basse température
    Bonne résistance chimique, très bonne vis-à-vis de l'essence
    Auto-extinguible
    Retardateur de flamme décabromodiphényléther (décaBDE) exempt
    Matériau du tuyau : élastomère

    Remarque(s):

    Protection mécanique et électrique en cas de sollicitation accrue