• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ SFTW-203 gaine thermorétractable en rouleau 3:1 ø avant rétreint 6mm transparente 300m

Réf.: 7000098980
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 7000098980
EAN / GTIN 08712403047941
Réf. fabricant 7000098980

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Taux de rétrécissement : 3:1
Longueur totale: 300 m
Très flexible
Résistant à la corrosion du cuivre

Description:

La gaine 3M™ SFTW-203 est une gaine thermorétractable à paroi mince en polyoléfine. Le taux de rétreint est de 3/1, la température de rétreint minimale est de 135 °C et la température de fonctionnement va de -55 à +135 °C. Conforme à la directive RoHS, retardateur de flamme et autoextinguible. Bonne résistance aux produits chimiques.

Caractéristique(s):

Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour différentes applications industrielles
Offre une protection contre le rétrécissement et une décharge de traction des fils, des points de soudure, des bornes et des raccordements
Convient pour les gaines légères de faisceaux de câbles, les gaines résistantes au feu, les faisceaux de câbles et l'emballage de composants
Fabriqué en polyoléfine RoHS ignifuge (sauf version transparente).
Rapport de rétraction de 3:1
Grande flexibilité à basse température
Bonne résistance chimique
Matériau du tuyau : polyoléfine, hautement flexible

Remarque(s):

Isolation électrique
Protection contre les influences mécaniques
Protection de solutions de marquage