Exécution:
Couleur du produit: Noir
Taux de rétrécissement : 3:1
Longueur totale: 50 m
Très flexible
Résistant à la corrosion du cuivre
Description:
La gaine 3M™ SFTW-203 est une gaine thermorétractable à paroi mince en polyoléfine. Le taux de rétreint est de 3/1, la température de rétreint minimale est de 135 °C et la température de fonctionnement va de -55 à +135 °C. Conforme à la directive RoHS, retardateur de flamme et autoextinguible. Bonne résistance aux produits chimiques.
Caractéristique(s):
Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour différentes applications industrielles
Offre une protection contre le rétrécissement et une décharge de traction des fils, des points de soudure, des bornes et des raccordements
Convient pour les gaines légères de faisceaux de câbles, les gaines résistantes au feu, les faisceaux de câbles et l'emballage de composants
Fabriqué en polyoléfine RoHS ignifuge (sauf version transparente).
Rapport de rétraction de 3:1
Grande flexibilité à basse température
Bonne résistance chimique
Matériau du tuyau : polyoléfine, hautement flexible
Remarque(s):
Isolation électrique
Protection contre les influences mécaniques
Protection de solutions de marquage