3M™ CTW-602 gaine thermorétractable 2:1 ø avant rétreint 76.0mm noire 25m

Réf.: 7000098911
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 7000098911
EAN / GTIN 08712403020722
Réf. fabricant 7000098911

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Taux de rétrécissement : 2:1
Longueur totale: 25 m
Extrêmement flexible
Résistant à la corrosion du cuivre

Description:

La gaine 3M™ CTW-602 est une gaine thermorétractable à paroi mince en polyoléfine. Le taux de rétreint est de 2/1, la température de rétreint minimale est de 120 °C et la température de fonctionnement est comprise entre -55 et +105 °C. Conforme à la directive RoHS, retardateur de flamme et autoextinguible. Bonne résistance aux produits chimiques.

Caractéristique(s):

Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour différentes applications industrielles
Offre une protection contre le rétrécissement et une décharge de traction des fils, des points de soudure, des bornes et des raccordements
Convient pour les gaines légères de faisceaux de câbles, les gaines résistantes au feu, les faisceaux de câbles et l'emballage de composants
Fabriquée en polyoléfine ignifugée RoHS
Disponible en noir
Grande flexibilité à basse température
Bonne résistance chimique
Auto-extinguible
Matériau du tuyau : polyoléfine, flexible

Remarque(s):

Protection mécanique et électrique