Exécution:
Couleur du produit : rouge
Taux de rétraction : 2:1
Longueur totale : 25 m
Flexible
Résistant à la corrosion du cuivre
Description:
Les gaines thermorétractables 3M™ SFTW 202A sont une gamme de gaines thermorétractables RoHS flexibles. Les gaines ont une paroi retardatrice de flamme en polyoléfine. Elles sont conçues pour fournir des performances fiables pour les épissures, les connexions et les terminaisons électriques jusqu'à 600 V. Les gaines thermorétractables SFTW-202A sont disponibles dans de nombreuses couleurs et tailles différentes, avec un taux de rétreint de 2:1.
Caractéristique(s):
Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles.
Offre une protection contre le rétrécissement et une décharge de traction des fils, des soudures, des bornes et des raccordements.
Convient comme couvercle de protection léger pour les faisceaux de câbles, pour l'identification et le regroupement des fils et pour l'emballage des composants.
Fabriqué en polyoléfine flexible
Résistance à la température de -55 à 135 °C.
Tuyau ignifugé, conçu pour des applications à 600 V
Bonne résistance chimique
Auto-extinguible
Résistant à l'attaque de champignons
Matériau du tuyau : polyoléfine, hautement flexible
Remarque(s):
Isolation électrique
Protection contre les influences mécaniques
Marquage de couleur