3M™ CTW-602 gaine thermorétractable 2:1 ø avant rétreint 19mm noire 50m

Réf.: 7000098850
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 7000098850
    EAN / GTIN 08712403015230
    Réf. fabricant 7000098850
    Article hors catalogue L01310 1833

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Noir
    Industrie, ménage, électronique, automobile et transport
    Longueur totale: 50 m
    Conforme RoHS

    Description:

    La gaine 3M™ CTW-602 est une gaine thermorétractable à paroi mince en polyoléfine. Le taux de rétreint est de 2/1, la température de rétreint minimale est de 120 °C et la température de fonctionnement est comprise entre -55 et +105 °C. Conforme à la directive RoHS, retardateur de flamme et autoextinguible. Bonne résistance aux produits chimiques.

    Caractéristique(s):

    Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour différentes applications industrielles
    Offre une protection contre le rétrécissement et une décharge de traction des fils, des points de soudure, des bornes et des raccordements
    Convient pour les gaines légères de faisceaux de câbles, les gaines résistantes au feu, les faisceaux de câbles et l'emballage de composants
    Fabriquée en polyoléfine ignifugée RoHS
    Disponible en noir
    Grande flexibilité à basse température
    Bonne résistance chimique
    Auto-extinguible
    Matériau du tuyau : polyoléfine, flexible