Exécution:
Couleur du produit: Noir
Industrie, ménage, électronique, automobile et transport
Longueur totale: 150 m
Conforme RoHS
Description:
La gaine 3M™ CTW-602 est une gaine thermorétractable à paroi mince en polyoléfine. Le taux de rétreint est de 2/1, la température de rétreint minimale est de 120 °C et la température de fonctionnement est comprise entre -55 et +105 °C. Conforme à la directive RoHS, retardateur de flamme et autoextinguible. Bonne résistance aux produits chimiques.
Caractéristique(s):
Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour différentes applications industrielles
Offre une protection contre le rétrécissement et une décharge de traction des fils, des points de soudure, des bornes et des raccordements
Convient pour les gaines légères de faisceaux de câbles, les gaines résistantes au feu, les faisceaux de câbles et l'emballage de composants
Fabriquée en polyoléfine ignifugée RoHS
Disponible en noir
Grande flexibilité à basse température
Bonne résistance chimique
Auto-extinguible
Matériau du tuyau : polyoléfine, flexible