Disque abrasif support toile 3M™ Trizact™ 237AA

Réf.: 7000097449
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque double-face

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000097449
EAN / GTIN 68410001120678
Réf. fabricant 7000097449
Article hors catalogue L51710 388

Description

Exécution:

Structure définie et régulière des grains abrasifs en trois dimensions
Support en X semi-flexible
Adjuvant de ponçage intégré
Densité minérale constante, poids minéral plus élevé
Performance de coupe élevée et constante

Description:

Le disque 237AA 3M™ Trizact™ combine les grandes qualités de finition des minéraux d'oxyde d'aluminium à la durabilité du support de poids X. Nos disques 237AA conviennent parfaitement aux pièces nécessitant un ponçage intensif et une finition soignée.

Caractéristique(s):

Abrasifs Trizact™ présentant une longévité jusqu'à cinq fois supérieure à celle des abrasifs conventionnels
Support de poids X rigide et durable, résistant aux arêtes et aux contours sur les pièces d'acier
Minéraux d'oxyde d'aluminium affichant une haute efficacité de coupe, mais procurant une finition soignée
Parfaitement adaptés aux applications de finition
Gagnez du temps et des étapes de travail

Remarque(s):

Pour les applications de finition et de lustrage sur l'acier inoxydable, l'acier au carbone, les alliages riches en nickel, le titane et l'aluminium