Exécution:
Couleur du produit: Transparent
Effet métallique obtenu par métallisation de l'aluminium entre le film et l'adhésif transparent.
La vaporisation d'aluminium réduit les charges électriques
Utilisation en extérieur possible jusqu'à 2 ans
Bonne réflexion de la lumière et de la chaleur
Description:
Le ruban 850 possède un support polyester avec un adhésif acrylique. Divers coloris disponibles. Epaisseur 0.05 mm, résistance en température - 50°C à 150°C. Il existe une version du 850 dotée d'un support polyester métallisé.
Caractéristique(s):
Transparence, visible et facilement détectable
Epaisseur 0.05 mm, résistance en température - 50°C à 150°C.
Divers coloris disponibles.
La résistance à la température permet au ruban de fonctionner dans des opérations à haute température
Bonne résistance aux UV
Remarque(s):
850S particulièrement adapté au masquage, à la protection, à la réparation de tamis (sérigraphie)
Décoration d'appareils, de meubles, etc.
Fabrication d'étiquettes imprimées et découpées à l'emporte-pièce
Marquage
Épissure