3M™ Ruban 57, Ruban sur film polyester, adhésif caoutchouc thermodurcissable simple face, Log roll 609 mm x 66 m

Réf.: 7000097236
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000097236
    EAN / GTIN 07501023110590
    Réf. fabricant 7000097236

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit : jaune
    Très haute résistance au claquage électrique
    longueur totale : 66 m
    Largeur totale : 609 mm
    Certi�cation UL® classe B (130°C) - E 17385 OANZ 2

    Description:

    Le ruban électrique sur film polyester 3M™ 57 est un ruban conformable sur film polyester jaune avec un adhésif élastomère thermodurcissable. Il présente une excellente résistance aux produits chimiques, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion.

    Caractéristique(s):

    L'adhésif en caoutchouc thermodurcissable sensible à la pression et le support en film de polyester assurent un pouvoir adhésif optimal
    Convient comme protection des bobines et comme isolation des couches
    Convient pour une plage de température de 0 à 130 °C
    Listé UL et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE

    Remarque(s):

    Fixation de fils de raccordement et positionnement
    Isolation intercalaire pour une résistance diélectrique très élevée
    Isolation du noyau et des couches ainsi que bandage final de petits transformateurs
    Enrobage et isolation de bobines et de fils métalliques