Exécution:
Couleur du produit : jaune
Haute résistance au claquage électrique
Longueur totale : 33 m
largeur totale : 393 mm
Adhésif double face
Description:
Le ruban électrique sur film polyester 3M™ 75 est un ruban électrique sur film de polyester à double couche pour usage dans les applications de liaison nécessitant une barrière d'isolation positive.
Caractéristique(s):
Offre l'avantage d'un revêtement adhésif intégré
Fabriqué en polyoléfine semi-rigide
Le tuyau ignifugé est conçu pour des applications de 600 V.
Listé UL, certifié CSA et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.
Tension de claquage : 3.500 V
Remarque(s):
Fixation de fils de raccordement et positionnement
Isolation intercalaire pour une adhérence élevée des deux côtés