• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Ruban mousse double face adhésif 3M™ 9528, Blanc, 19 mm x 66 m, 0.8 mm

Réf.: 7000096451
  • Quantité minimale de commande 16 Pièces
  • Etapes de la commande : 16 Pièces
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000096451
EAN / GTIN 08021684723438
Réf. fabricant 7000096451
Article hors catalogue L01310 1043

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Assemblages durables et solides
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 19 mm
Possibilités de conception étendues

Description:

Le ruban mousse polyéthylène 9528 d'épaisseur 0.8mm possède une masse volumique de 95 Kg/M3 et un adhésif caoutchouc qui le destine aux applications intérieures.

Caractéristique(s):

Bonne adhésion sur la plupart des surfaces y compris les plastiques à basse énergie de surface// Bonne adhésion sur la plupart des surfaces y compris les plastiques à basse énergie de surface
Elle adhère particulièrement bien sur des surfaces apolaires// Elle adhère particulièrement bien sur des surfaces apolaires
Bonne résistance aux températures élevées et aux solvants// Bonne résistance aux températures élevées et aux solvants
Pour affiches, objets d’affichage, plaques signalétiques, pièces en plastique, échantillons de cartes…// Pour affiches, objets d’affichage, plaques signalétiques, pièces en plastique, échantillons de cartes…
Réduction du post-traitement
Connexions rapides et faciles
Réduire les coûts de production
Idéal pour le collage économique des matériaux
Force adhésive initiale très élevée

Remarque(s):

Pour l'intérieur
Pour l'assemblage de matériaux à haute énergie tels que les métaux, les surfaces peintes, le bois peint, le verre, la céramique et de nombreux plastiques.