• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Ruban mousse double face adhésif 3M™ 9515W, Blanc, 19 mm x 33 m, 1.5 mm

Réf.: 7000096247
  • Quantité minimale de commande 16 Pièces
  • Etapes de la commande : 16 Pièces
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000096247
EAN / GTIN 08021684551956
Réf. fabricant 7000096247
Article hors catalogue L01310 781

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Assemblages durables et solides
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 19 mm
Amortit les vibrations

Description:

Le 9515W est une mousse polyéthylène blanche double face laminée avec un adhésif acrylique. Cet adhésif acrylique permet d'avoir un bon tack initial et une bonne adhésion sur une large variété de substrats.Epaisseur : 1,5mm - Densité : 70Kg/m3

Caractéristique(s):

Facile à utiliser// Usage général
Exemples d'applications : assemblage de PLV, d'enseignes légères, de plaques signalétiques…// Usage général
Exemples d'applications : assemblage de PLV, d'enseignes légères, de plaques signalétiques…// Exemples d'applications : assemblage de PLV, d'enseignes légères, de plaques signalétiques…
Assemblage immédiat.// Assemblage immédiat.
Fonctionnalités de conception avancées
Réduction du post-traitement
Connexions rapides et faciles
Réduire les coûts de production
Idéal pour le collage économique des matériaux

Remarque(s):

Pour l'intérieur et l'extérieur
Pour l'assemblage de différents matériaux tels que les métaux, les surfaces peintes, le bois peint, le verre, la céramique et de nombreuses matières plastiques