Exécution:
Couleur du produit: Noir
Assemblages durables et solides
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 12 mm
Amortit les vibrations
Description:
Le 9515B est une mousse polyéthylène noire double face laminée avec un adhésif acrylique. Cet adhésif acrylique permet d'avoir un bon tack initial et une bonne adhésion sur une large variété de substrats.Epaisseur : 1,5mm - Densité : 70Kg/m3
Caractéristique(s):
Idéal pour l'assemblage de matériaux à faible coût// Usage général
Assemblage de divers matériaux comme les métaux, surfaces peintes, le bois peint, le verre, la céramique et de nombreux plastiques// Exemples d'applications : assemblage de PLV, d'enseignes légères, de plaques signalétiques…
Exemples d'applications : assemblage de PLV, d'enseignes légères, de plaques signalétiques…// Exemples d'applications : assemblage de PLV, d'enseignes légères, de plaques signalétiques…
Assemblage immédiat.// Assemblage immédiat.
Fonctionnalités de conception avancées
Réduction du post-traitement
Connexions rapides et faciles
Réduire les coûts de production
Idéal pour le collage économique des matériaux
Remarque(s):
Pour l'intérieur et l'extérieur
Pour l'assemblage de différents matériaux tels que les métaux, les surfaces peintes, le bois peint, le verre, la céramique et de nombreuses matières plastiques