• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif métallique 3M™ 1436, Argent, 100 mm x 50 m

Réf.: 7000096162
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 8 Pièces
  • Etapes de la commande : 8 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000096162
EAN / GTIN 04001895835179
Réf. fabricant 7000096162
Article hors catalogue L01310 629

Description

Exécution:

Couleur du produit: Argent
Couverture de protection permettant la réalisation de pièces découpées
Ruban adhésif en aluminium bon marché pour des applications simples
Largeur totale: 100 mm
Plage d'utilisation -25 °C à +70 °C ; à court terme +100 °C

Description:

Le ruban 1436 est un ruban support aluminium sur protecteur. Adhésif caoutchouc, épaisseur 0,075 mm.

Caractéristique(s):

Le support aluminium offre une excellente surface de réflexion de la chaleur et de la lumière// Le support aluminium offre une excellente surface de réflexion de la chaleur et de la lumière
L'adhésif caoutchouc colle sur de nombreux supports// L'adhésif caoutchouc colle sur de nombreux supports
Bonne performance comme pare vapeur// Bonne performance comme pare vapeur
De meilleurs résultats obtenus lorsqu'il est appliqué sur des surfaces propres et sèches présentant une température supérieure à 0 °C// De meilleurs résultats obtenus lorsqu'il est appliqué sur des surfaces propres et sèches présentant une température supérieure à 0 °C
Plage de performance de -25 °C à +70 °C, court terme +100 °C// Plage de performance de -25 °C à +70 °C, court terme +100 °C

Remarque(s):

Travaux sur canalisations intérieures et extérieures
Opérations d'étanchéité en climatisation
Barrière contre l'humidité