Ruban adhésif de masquage papier lisse 3M™ 244, gold, 1250 mm x 50 m

Réf.: 7000096009
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000096009
EAN / GTIN 04054596101555
Réf. fabricant 7000096009

Description

Exécution:

Couleur du produit: Doré
Résiste au transfert d'adhésif et au rayonnement solaire. Bonne résistance à la température (100 °C).
Il fournit un bon bord de peinture, est facile à manipuler, évite l'écaillage de la peinture et s'enlève sans laisser de traces.
Largeur totale: 250 mm

Description:

Le ruban de masquage 244 est doté d'un support papier lisse de couleur jaune et d'un adhésif synthétique, épaisseur 0.085 mm.

Caractéristique(s):

Excellente résistance aux rayons UV pour une utilisation à l'extérieur (six semaines max)// Il possède une bonne tenue en température (100°C).
Papier lisse, adhésif synthétique// Retrait propre, sur la plupart des surfaces, même après six semaines
Convient en extérieur// Support ultrafin pour des bords de peinture ultra-plats
Compatible avec les peintures à base d'eau// Résiste aux coulures de peinture
Le revêtement spécial du ruban empêche l'infiltration de la peinture
Résistant à une température allant jusqu'à 100 °C pendant 30 minutes

Remarque(s):

Travaux de peinture et de vernissage extérieurs
Applications de masquage de peinture pour le bâtiment et la construction
Peinture sur le marché de la construction métallique, en particulier sur les surfaces délicates
Masquage pour des applications d'étanchéité de joints