• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Ruban adhésif de fermeture de caisse carton Scotch® 375E, Brun, 75 mm x 66 m

Réf.: 7000095896
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000095896
EAN / GTIN 04046719818983
Réf. fabricant 7000095896

Description

Exécution:

Couleur du produit: Chamoisé
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 75 mm

Description:

Le ruban adhésif 375 E est un ruban haute performance pour la fermeture des cartons avec un film polypropylène et un adhésif hot melt sans solvant (caoutchouc synthétique résine).

Caractéristique(s):

Adhère rapidement sur une grande variété de surface et notamment les cartons à pâte recyclée.// Ruban d'étanchéité fiable pour les applications d'emballage de poids lourd// Ruban d'étanchéité fiable pour les applications d'emballage de poids lourd
Adhérence initiale et excellente adhérence au cisaillement sur les panneaux de fibres// Adhérence initiale et excellente adhérence au cisaillement sur les panneaux de fibres// Très bonne conformabilité pour un maintien durable sur les rebords des cartons
Efficace à toutes les températures habituellement rencontrées par les produits emballés (expédition, stockage)// Efficace à toutes les températures habituellement rencontrées par les produits emballés (expédition, stockage)// Le film polypropylène Scotchpro TM résiste aux étirement liés aux rudes manipulations et absorbe les impacts liés aux chocs.
Haute résistance à l'humidité, à l'abrasion et à la fissuration// Haute résistance à l'humidité, à l'abrasion et à la fissuration
Absorbe les chocs// Absorbe les chocs

Remarque(s):

Emballage de boîtes moyennes à lourdes
Scellement de boîtes à haute teneur en matières recyclées