Scotch® Filament Tape 890MSR

Réf.: 7000095876
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000095876
EAN / GTIN 08021684735370
Réf. fabricant 7000095876
Article hors catalogue L01310 754

Description

Exécution:

Couleur du produit : transparent
Haute résistance à l'abrasion, à l'humidité et à l'usure
Haute résistance à la déchirure, aux chocs et aux coups
Bonne adhérence sur les surfaces légèrement huileuses
Adhérence immédiate élevée avec une pression minimale

Description:

Le ruban adhésif Scotch® renforcé 890MSR est un ruban haute performance renforcé de fils de verre pour offrir une grande résistance. Le support polyester permet un grande résistance à l'abrasion et à la déchirure.

Caractéristique(s):

Renforcé de fibres de verre
Bon pouvoir adhésif sur les supports légèrement huileux
Très bonne résistance au vieillissement

Remarque(s):

Comme ruban adhésif de sécurité
Spécialement pour la fixation de bobines d'acier