• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif de renforcement et cerclage Scotch® 890MSR, Transparant, 19 mm x 50 m

Réf.: 7000095875
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 48 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000095875
EAN / GTIN 08021684735356
Réf. fabricant 7000095875
Article hors catalogue L01310 1055

Description

Exécution:

Couleur du produit : transparent
Haute résistance à l'abrasion, à l'humidité et à l'usure
longueur totale : 50 m
Largeur totale : 19 mm
Adhérence instantanée élevée avec pression de contact minimale

Description:

Le ruban adhésif Scotch® renforcé 890MSR est un ruban haute performance renforcé de fils de verre pour offrir une grande résistance. Le support polyester permet un grande résistance à l'abrasion et à la déchirure.

Caractéristique(s):

Renforcé de fibres de verre
Haute résistance à la déchirure, aux chocs et aux coups
Bon pouvoir adhésif sur les supports légèrement huileux
Adhérence immédiate élevée avec une pression minimale
Très bonne résistance au vieillissement

Remarque(s):

Comme ruban adhésif de sécurité
Spécialement pour la fixation de bobines d'acier