• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Ruban adhésif de fermeture de caisse carton Scotch® 375E, Brun, 50 mm x 66 m

Réf.: 7000095715
  • Quantité minimale de commande 36 Pièces
  • Etapes de la commande : 36 Pièces
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000095715
EAN / GTIN 08021684687570
Réf. fabricant 7000095715
Article hors catalogue L01310 1244

Description

Exécution:

Couleur du produit: Brun
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 50 mm

Description:

Le ruban adhésif 375 E est un ruban haute performance pour la fermeture des cartons avec un film polypropylène et un adhésif hot melt sans solvant (caoutchouc synthétique résine).

Caractéristique(s):

Adhère rapidement sur une grande variété de surface et notamment les cartons à pâte recyclée.// Ruban d'étanchéité fiable pour les applications d'emballage de poids lourd// Ruban d'étanchéité fiable pour les applications d'emballage de poids lourd
Adhérence initiale et excellente adhérence au cisaillement sur les panneaux de fibres// Adhérence initiale et excellente adhérence au cisaillement sur les panneaux de fibres// Très bonne conformabilité pour un maintien durable sur les rebords des cartons
Efficace à toutes les températures habituellement rencontrées par les produits emballés (expédition, stockage)// Efficace à toutes les températures habituellement rencontrées par les produits emballés (expédition, stockage)// Le film polypropylène Scotchpro TM résiste aux étirement liés aux rudes manipulations et absorbe les impacts liés aux chocs.
Haute résistance à l'humidité, à l'abrasion et à la fissuration// Haute résistance à l'humidité, à l'abrasion et à la fissuration
Absorbe les chocs// Absorbe les chocs

Remarque(s):

Emballage de boîtes moyennes à lourdes
Scellement de boîtes à haute teneur en matières recyclées