• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 3M™ Tartan™ 305, Transparent, 50 mm x 66 m

Réf.: 7000095640
  • Quantité minimale de commande 36 Pièces
  • Etapes de la commande : 36 Pièces
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000095640
EAN / GTIN 08021684466519
Réf. fabricant 7000095640
Article hors catalogue L01310 1462

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Convient pour l'application à basse température
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 50 mm
Excellente adhérence sur le papier de protection recyclé ou le panneau de fibres

Description:

Le ruban 305 est un polypropylène acrylique 25µ à bruit réduit destiné à la fermeture manuelle de cartons et de boites légères

Caractéristique(s):

Adhère rapidement à une grande variété de surfaces
Support polypropylène conformable
Bonne résistance à la déchirure en bordure et à la pliure
Le film polypropylène résiste à la pliure, l'abrasion, et l'humidité pendant longtemps.
Excellente adhérence au papier recyclé et aux panneaux de fibres
Ruban de conditionnement à usage général adapté aux applications nécessitant des solutions économiques
Résistant à l'abrasion, à l'humidité, aux produits chimiques et à l'abrasion pour des performances durables

Remarque(s):

Convient pour les applications en extérieur
Ruban adhésif d'emballage pour cartons légers et emballages en film plastique