Exécution:
Couleur du produit: Transparent
Adapté à la congélation après application à température ambiante
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 75 mm
Description:
Le ruban résiste à la rupture de la ligne de démarcation et à la séparation de la couture centrale, ce qui le rend idéal pour les opérations de scellement de boîtes et de cartons à usage intensif. Un rendement élevé combiné à une résistance supérieure. Pour s'assurer que le ruban d'étanchéité pour boîtes Scotch® 355 résisterait aux applications d'emballage exigeantes, nos ingénieurs concepteurs ont combiné un épais support en polyester orienté biaxialement à un adhésif en résine de caoutchouc synthétique thermofusible pour créer un ruban offrant une adhérence, une résistance à la traction et un allongement à la rupture élevés. Il est conforme aux considérations environnementales de la norme ASTM D1974-92 et répond aux normes CID A-A-1684B et ASTM D5486 Type III. Le ruban est résistant à l'eau selon la norme ASTM D5570.Ruban d'étanchéité pour boîtes Scotch 355 Points saillants : Endos conformable qui résiste à la rupture de la ligne de pointage et au fendillement du joint central Meilleure combinaison de caractéristiques de rendement de la gamme de rubans en polyester Scotch Résistance idéale pour les colis lourds et l'emballage et l'expédition à l'étranger/exportation Application rapide et facile à l'aide d'un dévidoir manuel.
Caractéristique(s):
Très haute résistance au cisaillement
Haute résistance à l'abrasion
Remarque(s):
Ruban adhésif d'emballage pour les cartons de poids moyen à lourd