• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif de fermeture de caisse carton Scotch® 309

Réf.: 7000095619
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 36 Pièces
  • Etapes de la commande : 36 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000095619
EAN / GTIN 08021684417191
Réf. fabricant 7000095619

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
L'adhésif acrylique avec le support en polypropylène permet un travail fiable et de haute qualité// un déroulement silencieux
Excellente adhérence aux housses de protection recyclées ou aux panneaux de fibres// convient pour les applications d'archivage grâce à la résistance aux rayons UV sans jaunissement
Largeur totale: 50 mm
Excellente adhérence au papier de masquage recyclé ou aux panneaux de fibres// haute résistance aux bords et à la déchirure

Description:

Rubans d'emballage Scotch® 309, couleur Transparent, 50 µm, 50mm x 66 m

Caractéristique(s):

Déroulement facile & silencieux// Ruban d'emballage économique et fiable pour les applications d'emballage léger// Ruban d'emballage économique et fiable pour les applications d'emballage léger
Bonne adhésion instantanée// Déroulement à bruit réduit// Déroulement à bruit réduit
Excellente adhésion au papier recyclé et aux fibres carton// Fortes performances pour le stockage// Excellente adhésion au papier recyclé et aux fibres carton
Résistance élevée à la déchirure et à la fente// Résiste aux rayons UV sans jaunissement. Convient à l'archivage.// Résiste aux rayons UV sans jaunissement. Convient à l'archivage.
Résistance élevée à la déchirure et à la rupture// Résistance élevée à la déchirure et à la rupture// Utilise un adhésif acrylique à base d'eau sans solvant
Pack de 6 rouleaux de 50 mm x 66 m

Remarque(s):

Fermeture d'emballage léger