• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif de renforcement et cerclage Scotch® 8981, Transparent, 50 mm x 50 m, 0.17 mm

Réf.: 7000095577
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 18 Pièces
  • Etapes de la commande : 18 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000095577
EAN / GTIN 08021684336232
Réf. fabricant 7000095577

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Haute résistance à l'abrasion et à l'humidité
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 50 mm

Description:

Le ruban Scotch® 8981 est un ruban polypropylène haute performance avec fils de renforcement continus en fibre de verre qui offre une très haute résistance à l'étirement et au pincement.

Caractéristique(s):

Performance équilibrée, combinant un haut pouvoir d’adhésion et un pouvoir de maintien à long terme.// Performance équilibrée, combinant un haut pouvoir d’adhésion et un pouvoir de maintien à long terme.
Résistance 66 kg/cm// Résistance 66 kg/cm
Forte adhésion initiale// Forte adhésion initiale
Résiste à l'abrasion et à l'humidité.// Résiste à l'abrasion et à l'humidité.

Remarque(s):

Conditionnement de charges lourdes
Conditionnement et maintien de fin de bobine
Clips en L et en U
Conditionnement de palettes en vue de leur expédition et de leur manutention