Ruban adhésif de renforcement et cerclage Scotch® 8981, Transparent, 12 mm x 50 m, 0.17 mm

Réf.: 7000095574
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 72 Pièces
  • Etapes de la commande : 72 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000095574
EAN / GTIN 08021684336157
Réf. fabricant 7000095574

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Haute résistance à l'abrasion et à l'humidité
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 12 mm

Description:

Le ruban Scotch® 8981 est un ruban polypropylène haute performance avec fils de renforcement continus en fibre de verre qui offre une très haute résistance à l'étirement et au pincement.

Caractéristique(s):

Performance équilibrée, combinant un haut pouvoir d’adhésion et un pouvoir de maintien à long terme.// Performance équilibrée, combinant un haut pouvoir d’adhésion et un pouvoir de maintien à long terme.
Résistance 66 kg/cm// Résistance 66 kg/cm
Forte adhésion initiale// Forte adhésion initiale
Résiste à l'abrasion et à l'humidité.// Résiste à l'abrasion et à l'humidité.

Remarque(s):

Conditionnement de charges lourdes
Conditionnement et maintien de fin de bobine
Clips en L et en U
Conditionnement de palettes en vue de leur expédition et de leur manutention