Ruban armé Scotch® 895, Transparent, 12 mm x 50 m, 0.15 mm

Réf.: 7000095570
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 72 Pièces
  • Etapes de la commande : 72 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000095570
EAN / GTIN 08021684335990
Réf. fabricant 7000095570
Article hors catalogue L01310 1707

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Adhésion initiale élevée avec un bon pouvoir adhésif à long terme
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 12 mm
Résistance à l'abrasion et à l'usure

Description:

Le ruban adhésif Scotch® 895 est un ruban transparent de banderolage haute performance renforcé en continu dans le sens longitudinal par des fils de verre qui lui donnent une excellente résistance à la traction.

Caractéristique(s):

Performance équilibrée, combinant un haut pouvoir d’adhésion et un pouvoir de maintien à long terme.// Performance équilibrée, combinant un haut pouvoir d’adhésion et un pouvoir de maintien à long terme.
Particulièrement adapté pour réaliser des onglets en « L » pour la fermeture de cartons de poids légers à lourds.// Particulièrement adapté pour réaliser des onglets en « L » pour la fermeture de cartons de poids légers à lourds.
Permet de grouper des colis ensemble, de cercler et banderoler.// Permet de grouper des colis ensemble, de cercler et banderoler.
Très haute résistance à l'étirement, ce qui le rend idéal pour le cerclage, le regroupement d'articles, le renforcement des cartons// Très haute résistance à l'étirement, ce qui le rend idéal pour le cerclage, le regroupement d'articles, le renforcement des cartons
Idéal pour le cerclage, le regroupement d'articles, le renforcement des cartons

Remarque(s):

Pour les emballages lourds
Pour la sécurité du transport