• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Ruban adhésif de fermeture de caisse carton Scotch® 309, Transparent, 38 mm x 66 m

Réf.: 7000095555
  • Quantité minimale de commande 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 48 Pièces
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000095555
EAN / GTIN 08021684304552
Réf. fabricant 7000095555

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Convient pour l'application à basse température
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 38 mm
Excellente adhérence sur le papier de protection recyclé ou le panneau de fibres

Description:

Le ruban adhésif 309 est un ruban de fermeture de carton multi-usage avec un support polypropylène et un adhésif acrylique.

Caractéristique(s):

Il offre de bonnes performances en température : spécifiquement au froid// Ruban d'emballage économique et fiable pour les applications d'emballage léger
Déroulement à bruit réduit// adhère instantanément à une grande variété de surfaces, notamment aux cartons à base recyclée.
Excellente adhésion au papier recyclé et aux fibres carton// Pour répondre aux contraintes environnementales, il offre une alternative au PVC
Résistance élevée à la déchirure et à la fente// Résiste aux rayons UV sans jaunissement. Convient à l'archivage.// Résiste aux rayons UV sans jaunissement. Convient à l'archivage.
Résistance élevée à la déchirure et à la rupture// Résistance élevée à la déchirure et à la rupture// Utilise un adhésif acrylique à base d'eau sans solvant
Pack de 6 rouleaux de 50 mm x 66 m

Remarque(s):

Fermeture d'emballage léger
Ruban d'emballage pour emballage léger en carton et en feuille