• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban d'Emballage Scotch® 309, Transparent, 50 mm x 66 m

Réf.: 7000095501
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 36 Pièces
  • Etapes de la commande : 36 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000095501
EAN / GTIN 08021684220357
Réf. fabricant 7000095501

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Facile à dérouler
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 50 mm
Convient pour l'application à basse température

Description:

Rubans d'emballage Scotch® 309, couleur Transparent, 50 µm, 50mm x 66 m

Caractéristique(s):

Déroulement facile & silencieux// Ruban d'emballage économique et fiable pour les applications d'emballage léger// Ruban d'emballage économique et fiable pour les applications d'emballage léger
Bonne adhésion instantanée// Déroulement à bruit réduit// Déroulement à bruit réduit
Excellente adhésion au papier recyclé et aux fibres carton// Fortes performances pour le stockage// Excellente adhésion au papier recyclé et aux fibres carton
Résistance élevée à la déchirure et à la fente// Résiste aux rayons UV sans jaunissement. Convient à l'archivage.// Résiste aux rayons UV sans jaunissement. Convient à l'archivage.
Résistance élevée à la déchirure et à la rupture// Résistance élevée à la déchirure et à la rupture// Utilise un adhésif acrylique à base d'eau sans solvant
Pack de 6 rouleaux de 50 mm x 66 m

Remarque(s):

Fermeture d'emballage léger
Ruban d'emballage pour emballage léger en carton et en feuille