• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Ruban adhésif de fermeture de caisse carton Scotch® 3739, Transparent, 25 mm x 66 m

Réf.: 7000095423
  • Quantité minimale de commande 72 Pièces
  • Etapes de la commande : 72 Pièces
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000095423
EAN / GTIN 08021684035074
Réf. fabricant 7000095423
Article hors catalogue L01310 1230

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 25 mm

Description:

Le ruban adhésif 3739 est un ruban de qualité pour la fermeture des cartons avec un film haute résistance bi-orienté polypropylène et un adhésif caoutchouc synthétique résine hot melt. Epaisseur du support 35µ.

Caractéristique(s):

Adhère rapidement sur une grande variété de surface et notamment les cartons à pâte recyclée.// Ruban d'étanchéité fiable pour les applications d'emballage de poids moyen à lourd// Ruban d'étanchéité fiable pour les applications d'emballage de poids moyen à lourd
Adhérence initiale et résistance au cisaillement élevées sur les panneaux de fibres carton// Adhérence initiale et résistance au cisaillement élevées sur les panneaux de fibres carton// Très bonne conformabilité pour un maintien durable sur les reborts des cartons
Bonne tenue au froid// Utilisé pour la fermeture en une seule bande des caisses carton// Utilisé pour la fermeture en une seule bande des caisses carton
Efficace à toutes les températures habituellement rencontrées par les produits emballés (expédition, stockage)// Efficace à toutes les températures habituellement rencontrées par les produits emballés (expédition, stockage)// Sans PVC
Résiste aux fissures dues à une manipulation brutale et absorbe les chocs// Résiste aux fissures dues à une manipulation brutale et absorbe les chocs

Remarque(s):

Emballage de boîtes moyennes à lourdes
Emballage à ruban unique de boîtes en carton fibreux