Exécution:
Couleur du produit: Blanc
Approbation FDA
Longueur totale: 990 m
Largeur totale: 50 mm
Disponible avec une impression personnalisée (consignes de sécurité, logos de marque)
Description:
Le ruban adhésif 371 est un ruban multi-usage pour la fermeture des cartons avec un film bi-orienté polypropylène et une formulation d'adhésif caoutchouc synthétique résine hot melt. Epaisseur du support 28µ
Caractéristique(s):
Adhère rapidement sur une grande variété de surface et notamment les cartons à pâte recyclée.// Ruban d'emballage économique et fiable pour les applications d'emballage léger
Bonne adhérence initiale sur une variété de matériaux, y compris les panneaux de fibres// Très bonne conformabilité pour un maintien durable sur les reborts des cartons
Bonne tenue au froid// Le support s'adapte autour des bords et des surfaces rugueuses pour une bonne étanchéité
Le ruban résiste aux entailles, à l'abrasion, à l'humidité et aux éraflures// Le ruban résiste aux entailles, à l'abrasion, à l'humidité et aux éraflures// Résiste aux déchirures et aux fissures des bords pour aider à garder le contenu en sécurité
Bonne résistance à la déchirure et à la rupture// Bonne résistance à la déchirure et à la rupture// Pack de 6 rouleaux de 50 mm x 66 m
Pour cartons légers jusqu'à 20 K€ et expéditions groupées.
Remarque(s):
Fermeture d'emballage léger
Application idéale : boîtes à rabats jusqu'à 30 kg