• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif de fermeture de caisse carton Scotch® 371, Chocolat, 75 mm x 990 m

Réf.: 7000095375
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 144 Pièces
  • Etapes de la commande : 144 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000095375
EAN / GTIN 04054596680500
Réf. fabricant 7000095375

Description

Exécution:

Couleur du produit: Chamoisé
Approbation FDA
Longueur totale: 990 m
Largeur totale: 75 mm
Disponible avec une impression personnalisée (consignes de sécurité, logos de marque)

Description:

Le ruban adhésif 371 est un ruban multi-usage pour la fermeture des cartons avec un film bi-orienté polypropylène et une formulation d'adhésif caoutchouc synthétique résine hot melt. Epaisseur du support 28µ

Caractéristique(s):

Adhère rapidement sur une grande variété de surface et notamment les cartons à pâte recyclée.// Ruban d'emballage économique et fiable pour les applications d'emballage léger
Très bonne conformabilité pour un maintien durable sur les reborts des cartons// Bonne adhérence initiale sur une variété de matériaux, y compris les panneaux de fibres
Bonne tenue au froid// Le support s'adapte autour des bords et des surfaces rugueuses pour une bonne étanchéité
Le ruban résiste aux entailles, à l'abrasion, à l'humidité et aux éraflures// Le ruban résiste aux entailles, à l'abrasion, à l'humidité et aux éraflures// Résiste aux déchirures et aux fissures des bords pour aider à garder le contenu en sécurité
Bonne résistance à la déchirure et à la rupture// Bonne résistance à la déchirure et à la rupture// Pack de 6 rouleaux de 50 mm x 66 m
Pour cartons légers jusqu'à 20 K€ et expéditions groupées.

Remarque(s):

Fermeture d'emballage léger
Application idéale : boîtes à rabats jusqu'à 30 kg