Ruban adhésif de renforcement et cerclage Scotch® 3741, Transparent, 19 mm x 66 m

Réf.: 7000095320
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 2592 Pièces
  • Etapes de la commande : 2592 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000095320
EAN / GTIN 08000280443575
Réf. fabricant 7000095320

Description

Exécution:

Couleur du produit : transparent
Convient pour sceller les emballages en mousse
longueur totale : 66 m
Largeur totale : 19 mm

Description:

Ruban de cerclage en polypropylène avec adhésif caoutchouc synthétique (sans solvant) pour le cerclage de produits légers : tubes, tuyauteries plastique et tiges.

Caractéristique(s):

Haute résistance au cisaillement et adhérence initiale
Convient pour le scellage des emballages en mousse
Élimination des cassures ou des fissures - même si elles ont été entaillées ou percées pendant le traitement.
Les domaines d'application sont le cerclage sûr de tubes cylindriques, de tuyaux en plastique et de tiges métalliques, ainsi que le cerclage de paquets pour les envois postaux, la fermeture d'emballages alimentaires, le scellement d'emballages en mousse et le maintien de cartons empilés sur une palette.

Remarque(s):

Ruban adhésif de bottelage, de sécurisation & de palettisation