• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Ruban adhésif de fermeture de caisse carton Scotch® 6890, Tan, 50 mm x 66 m

Réf.: 7000095286
  • Quantité minimale de commande 36 Pièces
  • Etapes de la commande : 36 Pièces
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000095286
EAN / GTIN 08000280354635
Réf. fabricant 7000095286

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Bonne résistance à l'humidité
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 50 mm
Déchirable à la main

Description:

Le ruban adhésif Scotch® 6890 est un ruban PVC 35µ destiné à la fermeture des caisses carton Déchirable à la main et à déroulement silencieux

Caractéristique(s):

Bonne conformabilité.// Ruban d'étanchéité fiable pour les applications d'emballage de poids léger à moyen
Déroulement à bruit réduit et déchirable à la main// Se découpe à la main
Adhérence initiale et résistance au cisaillement élevées// Sans bruit
Convient pour la rétraction à chaud.// Résistant à l'humidité et aux produits chimiques
Pour les cartons à haute teneur en matières recyclées

Remarque(s):

Emballage de boîtes légères à moyennes
Emballage par thermorétraction et mise en paquets d'emballages légers