Ruban adhésif de fermeture de caisse carton Scotch® 3705, Transparent, 50 mm x 66 m

Réf.: 7000095271
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 36 Pièces
  • Etapes de la commande : 36 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000095271
EAN / GTIN 08000280441274
Réf. fabricant 7000095271
Article hors catalogue L01310 1936

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Adapté à la congélation après application à température ambiante
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 50 mm

Description:

Le ruban 3705 est un ruban d'emballage de haute qualité avec film adhésif polypropylène bi-orienté à forte résistance et un adhésif caoutchouc naturel à très haute adhésion et tenue en cisaillement.

Caractéristique(s):

Bonne adhésion pour cartons de poids moyen à lourd
Pas de déchirure en cas de manutentions brutales. Absorbe les chocs.
Adhésif caoutchouc naturel. Epaisseur du support 50µ.
Recommandé pour la fermeture de cartons de poids élevé.

Remarque(s):

Ruban adhésif d'emballage pour cartons de poids moyen