• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban armé chaîné et tramé Scotch® 8959, Transparent, 19 mm x 50 m, 0.14 mm

Réf.: 7000095268
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 48 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000095268
EAN / GTIN 08000280442219
Réf. fabricant 7000095268

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Haute résistance à l'abrasion et à l'humidité
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 19 mm
Résiste aux conditions d'expédition et de transport rudes

Description:

Le ruban adhésif 8959 est un ruban multi-usage qui est renforcé de fils croisés de fibre de verre destiné principalement aux applications d'emballage et de renforcement.

Caractéristique(s):

Gr ce à la protection assurée par// Grâce à la protection assurée par
Optimise la résistance de l'emballage en cas d'application à l'extérieur et à l'humidité.// Optimise la résistance de l'emballage en cas d'application à l'extérieur et à l'humidité.
Bonne accroche sur les cartons à p te recyclée.// Bonne accroche sur les cartons à pâte recyclée.
Adhésion agressive sur cartons et autres surfaces// Adhésion agressive sur cartons et autres surfaces
Défie les conditions d'expédition et de transport difficiles// défie les conditions d'expédition et de transport difficiles

Remarque(s):

Conditionnement de produits de poids moyen
Fermeture d'emballage lourd
Jointage transversal
Cerclage
Scellage et palettisation